Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung Korrvu®, weiß 315 x 230 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 315 x 230 x 80 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 315 x 230 x 80 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 315 x 230 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     315-BACF140
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BACF140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
  • Produkt wird durch eine elastische Folie, die sich Ihren Produkten anpasst, fixiert
  • Besonderer Schutz vor Stößen und Erschütterungen
  • 1-welliger Karton mit Außenbeschichtung aus weißem Kraftpapier

Die weißen, recycelbaren Fixierverpackungen Korrvu® sind ideal, um sensible oder zerbrechliche Produkte zu versenden. Sie ist auch ideal auch für den Versand hochwertiger elektronischer Produkte wie Laptops, Tablets oder Handys. Die elastische, 40 µ starke PE-Folie passt sich perfekt an Ihre Ware an und fixiert diese am Karton. So sind die verpackten Produkte vor Stößen oder Erschütterungen geschützt und Sie können diese sicher transportieren.

Die Verwendung des Kartons in der Vesandvorbereiteung ist denkbar einfach: Legen Sie Ihr Produkt unter die Folie und falten Sie anschließend die Längsseiten nach unten, um die Folie zu spannen. Danach legen Sie die Innenfixierung einfach in die Umverpackung und verschließen den Karton.

Weitere Details:

  • Fixierverpackung ist zu 70% aus recyceltem Papier und zu 100% recycelbar
  • Flache und separate Anlieferung von Umverpackung und Innenfixierung

Sie finden bei uns auch braune Fixiervierpackungen für den Veresand Ihrer Produkte.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Außenmaß Höhe:
80
Innenmaß Höhe:
70
Außenmaß Breite:
230
Innenmaß Breite:
175
Außenmaß Länge:
315
Innenmaß Länge:
270
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, Fixierverpackungen, Karton, versandkarton, kartons zum versenden, produkte fixieren karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.