Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung Korrvu®, weiß 255 x 220 x 110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 255 x 220 x 110 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 255 x 220 x 110 mm
Fixierverpackung Korrvu®, weiß 255 x 220 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     315-BACF100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BACF100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung

Die weißen, recycelbaren Fixierverpackungen Korrvu® sind ideal, um sensible oder zerbrechliche Produkte zu versenden. Sie ist auch ideal auch für den Versand hochwertiger elektronischer Produkte wie Laptops, Tablets oder Handys. Die elastische, 40 µ starke PE-Folie passt sich perfekt an Ihre Ware an und fixiert diese am Karton. So sind die verpackten Produkte vor Stößen oder Erschütterungen geschützt und Sie können diese sicher transportieren.

Die Verwendung des Kartons in der Vesandvorbereiteung ist denkbar einfach: Legen Sie Ihr Produkt unter die Folie und falten Sie anschließend die Längsseiten nach unten, um die Folie zu spannen. Danach legen Sie die Innenfixierung einfach in die Umverpackung und verschließen den Karton.

Weitere Details:

  • Fixierverpackung ist zu 70% aus recyceltem Papier und zu 100% recycelbar
  • Flache und separate Anlieferung von Umverpackung und Innenfixierung

Sie finden bei uns auch braune Fixiervierpackungen für den Versand Ihrer Produkte.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Außenmaß Höhe:
110
Innenmaß Höhe:
80
Außenmaß Breite:
220
Innenmaß Breite:
160
Außenmaß Länge:
255
Innenmaß Länge:
210
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, rajapack fixierverpackung, Fixierverpackungen, Karton, kartons zum versenden, produkte fixieren karton, versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,46*
€ 199,2774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,86*
€ 175,9534
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 139,75*
€ 166,3025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,85*
€ 156,9015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,39*
€ 134,9341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.