Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivboxen Standard mit Automatikboden RAJA, 520 x 350 x 250 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Archivboxen Standard mit Automatikboden RAJA, 520 x 350 x 250 mm
Archivboxen Standard mit Automatikboden RAJA, 520 x 350 x 250 mm
Archivboxen Standard mit Automatikboden RAJA, 520 x 350 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-BAC223
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BAC223
EAN/GTIN:
     4058409009519
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

In bester RAJA-Qualität: Unsere weißen Archivboxen mit Klappdeckel sind äußerst belastbar und sehen dabei noch schick aus!

Gefertigt aus extra stabilem Karton mit dreifacher Pappstärke am Boden und doppelter Stärke an 3 Seiten können diese Aufbewahrungsboxen bis zu 30kg aushalten aushalten! Die Außendecke des Klappdeckels besteht zudem aus Kraftpapier und verschließt die Kartonbox schnell und einfach. Da er an der Längsseite des Kartons zum Klappen befestigt ist, kann er auch nicht abhandenkommen wie z.B. bei einem Stülpdeckel. Perfekt, wenn man eilig etwas sucht und sich nicht durch das Sortieren der Umverpackung aufhalten möchte.

Noch dazu ermöglicht die Archivbox einen schnellen Blick auf den Inhalt, wenn sie beispielsweise im Regal oder Büroschrank steht, da man den Deckel hierzu nicht komplett abnehmen muss. Durch ihre hohe Stabilität lässt sich dieser Karton auch bestens übereinander stapeln und schafft so als Ordnungssystem Platz im Archiv, Lager oder beim Umzugstransport.

Weitere Produktdetails:

  • Kartonbox mit seitlichen Tragegriffen für leichte Handhabung
  • Beschriftungsfelder auf 3 Seiten ermöglichen übersichtliches Kennzeichnen des Kartoninhalts
  • Farbe: Weiß mit blauem Aufdruck
  • Flache Anlieferung der Archivboxen für eine platzsparende Lagerung
  • Einfache und schnelle Montage; die Artikel BAC500 und BAC520 sind zusätzlich mit Automatikboden ausgestattet
  • Bitte beachten Sie, dass die Archivboxen Standard ab einer Bestellmenge von 20 Stück erhältlich sind

Die extra starken Archivboxen mit Klappdeckel sind ideal zum Ordnen und Archivieren von losen oder gehefteten Unterlagen, Dokumenten und Rechnungen. Schnell verstaut sind aber auch Bücher, Kataloge oder Bürozubehör. Ergänzen können Sie Ihr Ablagesystem durch unsere passenden Ablageboxen in 4 verschiedenen Größen.

Weitere Informationen:
Innenmaß Länge:
520 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,105* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 71,014*
€ 84,50666
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 69,254*
€ 82,41226
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 62,304*
€ 74,14176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.