| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ATLN Herst.-Nr.: ATLN EAN/GTIN: 4058409009212 |
| |
|
| | |
| Der Kugelschreiber Atlantis von BIC ist bei Vielschreibern besonders beliebt, weil er durch den weichen Gummi-Überzug an der Griffzone einen guten Halt bietet und somit komfortables Schreiben ermöglicht. Sein Schaft ist transparent, sodass Sie immer den Minenstand sehen können. Der Kugelschreiber von BIC verfügt über einen Clip, mit dem Sie den Stift an einem Notizblock befestigen können. Sowohl die Griffzone als auch der Clip sind in der Farbe des Schriftzugs gehalten, damit Sie den Stift leicht erkennen können. Der Kugelschreiber Atlantic von BIC hat eine Strichbreite von 0,7 mm. Indem Sie diesen Kugelschreiber verwenden, handeln Sie umweltbewusst, denn er lässt sich problemlos nachfüllen. Sie haben die Wahl zwischen den Schriftfarben Blau und Schwarz. Ein Verpackungseinheit enthält 12 Stifte. Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Kugelschreibern! Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 12 | Farbe: | schwarz | Strichbreite mm: | 0.32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau 12 stück, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Kugelschreiber BIC Atlantis, bürobedarf, kuli, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,59004* | € 18,49008* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 12,95088* | € 20,72208* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,07924* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|