| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADV80 Herst.-Nr.: ADV80 EAN/GTIN: 4058409008321 |
| |
|
| | |
| Mit dem Handabroller für den intensiven Gebrauch, können Sie Ihre Kartonagen schnell und einfach verschließen. Die manuell verstellbare Rollenbremse sorgt für die richtige Spannung. Tipp zur Anwendung: Führen Sie den Handabroller immer nah am Karton und drücken Sie das Band danach noch einmal fest an, so werden Ihre Waren absolut sicher verschlossen. Das Gehäuse ist aus Metall und daher sehr strapazierfähig und mit einem ergonomischer Griff. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Für Rollen-Innen-Durchmesser mm: | 76 | Für Rollen-Außen-Durchmesser mm: | 136 | Für Rollen der Breite in mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 50 mm rajapack, filamentabroller 50 mm, handabroller, abroller, klebeband, packband, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, verschließen |
| | |
| |