| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADH19B2 Herst.-Nr.: ADH19B2 EAN/GTIN: 4058409007652 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige und besonders reißfeste PVC Packband bietet Ihnen optimale Verschlussleistung. Es verschließt Ihre Verpackung jeglicher Art und Größe bis ca. 35 kg. Dank der Anfangsklebekraft verschließt es zuverlässig und dauerhaft, ganz gleich ob das Paket für den Versand oder die Lagerung bestimmt ist. Beim Dauereinsatz bewährt sich das PVC Packband als angenehmste Lösung, da es gleichmäßig und leise abrollend verarbeitet werden kann. PVC Packbänder sind auch für den Export, insbesondere in warme Länder geeignet und sind zudem feuchtigkeitsresistent beim Export via Seefracht. Die Kombination aus PVC Folie und Naturkautschuk haftet optimal auf folgenden Materialien: Karton (auch auf Karton mit Testliner Beschichtung), Plastik, Holz oder Aluminium. Einfach vielseitig – Ihr universell einsetzbares Packband. Alle Details im Überblick: - Besonders reißfest durch den hochwertigen PVC-Träger
- Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
- Optimale Anfangsklebekraft und Dauerhaftung dank des Klebers aus Naturkautschuk
- Gleichmäßig und leise abrollend
- Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +60° C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
- Trägermaterial: PVC-Folie
Kleber: Naturkautschuk - Folienstärke: 33 µ
- Gesamtstärke: 53 µ
Das PVC Packband ist auch im Set für Sie erhältlich. Zudem können Sie Ihr Klebeband bedrucken lassen. So wird Ihr Packband ganz einfach zum Werbeträger – mit Rajaprint! Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 48 | Farbe: | transparent | Gesamtstärke µ: | 52 | Folienstärke µ: | 32 | Breite: | 19 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66 m x 19 mm, pvc-band, pvc-klebeband braun, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc packband, rajatape, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |