Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weißes PVC Packband ADH046R - B:50 mm / L:66 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild - Weißes PVC Packband ADH046R - B:50 mm / L:66 m
Detailbild - Weißes PVC Packband ADH046R - B:50 mm / L:66 m
Artikel-Nr.:
     315-ADH046R
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Kein Verwechseln gleichartiger Pakete durch Kennzeichnung mit unterschiedlichen Farben.
  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen.
  • Hohe Reißfestigkeit, optimale Anfangsklebkraft und Dauerhaftung.
  • Gleichmäßig und leise abrollend.
    Trägermaterial: PVC- Folie,
    Kleber: Naturkautschuk.
    Folienstärke: 34 µ,
    Gesamtstärke: 55 µ.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 72 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rajapack
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG