| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADA06MC Herst.-Nr.: ADA06MC EAN/GTIN: 4058409007102 |
| |
|
| | |
| Der Mini-Pack Filamentband mit einer kleinen Verpackungseinheit von nur 6 Rollen ist besonders geeignet, wenn Sie einen kleinen Verbrauch oder eine geringe Lagerkapazität haben. Das Filamentband ist vor allem für schwere, 2- oder 3-wellige Kartonagen geeignet und verschließt diese äußerst sicher, ebenso Schwer- und Gefahrgut. Die gekreuzte Verstärkung macht das Filamentband reißfest in Länge und Breite, so dass bereits ein Streifen für einen zuverlässigen Verschluss Ihrer Kartonagen reicht! Dadurch sparen Sie gleichzeitig Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen Packbändern.
Ebenfalls im MINI PACK erhältlich ist das längs verstärkte MINI PACK Filamentband für 1-wellige Kartonagen und etwas leichtere Verpackungen. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Breite: | 50 MM | Länge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, gefahrgut verpackungsband, filamentband raja, filamentband, klebeband, klebebänder, kleben, mini-pack, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |