Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband RAJA 50 mm x 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentband RAJA 50 mm x 50m
Filamentband RAJA 50 mm x 50m
Filamentband RAJA 50 mm x 50m
Artikel-Nr.:
     315-ADA06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADA06
EAN/GTIN:
     4058409007096
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das Filamentband verschließt all Ihre Kartonagen absolut sicher. Besonders geeignet ist das Filamentband auch für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Bereits ein Streifen des Filamentbandes verschließt Ihre Kartonage absolut sicher, so sparen Sie Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen Packbändern. Filamentband ist auch ideal zum Bündeln und Umreifen schwerer Gegenstände mit unempfindlicher Oberfläche.

Längs verstärkt:
  • Ideal zum Umreifen und Bündeln Ihrer Produkte sowie zum Verschließen Ihrer schweren 1-welligen Verpackungen
  • Reißfest in der Breite
  • Gesamtstärke: 110 µ
  • Klebkraft: 9 N/cm
  • Reißfestigkeit: 575 N/25 mm
Längs- und quer verstärkt:
  • Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Verpackungen
  • Gekreuzte Verstärkung: reißfest in der Länge und Breite
  • Gesamtstärke: 140 µ
  • Klebkraft: 10 N/cm
  • Reißfestigkeit: 550 N/25 mm (Außer ADA06PET: 400N/25mm)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
18
Bezeichnung:
Trägermaterial: Glasfaserverstärkte PP-Folie
Gesamtstärke µ:
140
Breite:
50 MM
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, gefahrgut verpackungsband, filamentband raja, filamentband, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,20814*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Rollen (ab € 5,67823* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,64324*
€ 192,35546
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,48324*
€ 189,78506
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 127,49814*
€ 151,72279
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,8681*
€ 145,02304
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,37812*
€ 136,10996
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,20814*
€ 121,62769
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.