| |
|
| Artikel-Nr.: 315-AD50V Herst.-Nr.: AD50V EAN/GTIN: 4058409007041 |
| |
|
| | |
| Mit dem farbigen PVC Packband verschließen Sie Ihre Kartonagen nicht nur zuverlässig und dauerhaft, sondern können diese auch gleichzeitig kennzeichnen und sortieren. Durch die unterschiedlichen Farben des PVC Packbands können Sie Ihre Kartonagen ganz einfach markieren und somit leichter unterscheiden. Dadurch sind die PVC Packbänder auch besonders geeignet für die Lagerung und Archivierung. Weitere Details:- Optimale Anfangsklebkraft und Dauerhaftung
- Trägermaterial: PVC-Folie
- Kleber: Naturkautschuk
- Folienstärke: 37 µ, Gesamtstärke: 57 µ (außer ADH046: Folienstärke: 33 µ, Gesamtstärke: 53 µ)
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Farbe: | grün | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband grün 66m x 50mm, pvc-band, pvc-band grün, farbiges klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |