| |
|
| Artikel-Nr.: 315-AD50B Herst.-Nr.: AD50B EAN/GTIN: 4058409006990 |
| |
|
| | |
| Mit dem farbigen PVC Packband verschließen Sie Ihre Kartonagen nicht nur zuverlässig und dauerhaft, sondern können diese auch gleichzeitig kennzeichnen und sortieren. Durch die unterschiedlichen Farben des PVC Packbands können Sie Ihre Kartonagen ganz einfach markieren und somit leichter unterscheiden. Dadurch sind die PVC Packbänder auch besonders geeignet für die Lagerung und Archivierung. Weitere Details:- Optimale Anfangsklebkraft und Dauerhaftung
- Trägermaterial: PVC-Folie
- Kleber: Naturkautschuk
- Folienstärke: 37 µ, Gesamtstärke: 57 µ (außer ADH046: Folienstärke: 33 µ, Gesamtstärke: 53 µ)
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Farbe: | blau | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband blau 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-band blau, farbiges klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |