| |
|
| Artikel-Nr.: 315-AD12R Herst.-Nr.: AD12R EAN/GTIN: 4058409006945 |
| |
|
| | |
| Das farbige PVC Klebeband ist ideal zum Verschließen Ihrer Beutel, im Besonderen zur Verarbeitung mit der Versiegelmaschine. Die unterschiedlichen Farben ermöglichen das einfache und individuelle Kennzeichnen. Weitere Details: - Trägermaterial: PVC-Folie
- Kleber: Naturkautschuk
- Folienstärke: 37 µ, Gesamtstärke Klebeband: 55 µ
- Verpackungseinheit (VE): 24 Rollen
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 12 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66m x 12mm rot, pvc-band, pvc-band rot, kennzeichnung, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, pvc, verpacken, verschließen, verschluss |
| | |
| |