Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mit Seitenfalten, braun DIN C4 mit Fenster, 20 mm Falte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun DIN C4 mit Fenster, 20 mm Falte
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun DIN C4 mit Fenster, 20 mm Falte
Versandtaschen mit Seitenfalten, braun DIN C4 mit Fenster, 20 mm Falte
Artikel-Nr.:
     315-80007086
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     80007086
EAN/GTIN:
     4058409005887
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die passenden Versandtaschen für größere Aktenstapel oder andere umfangreichere Drucksachen. Je nach Volumen des Dokuments ist die Seitenfalte wählbar in 2 Breiten und ist einfach zu befüllen. Durch die Recycling-Variante aus braunem Kraftpapier versenden Sie zudem Ihre Schriftstücke besonders umweltfreundlich.
  • 2 Faltenbreiten zur Wahl: 20 oder 40 mm
  • Haftklebeverschluss zum einfachen Verschließen
  • Mit oder ohne Fenster
  • Braunes Recycling-Kraftpapier: umweltfreundlich und besonders günstig
  • 2 Qualitäten: 120 oder 140 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN A4
Qualität g/m²:
120
Innenmaß Höhe:
324 MM
Innenmaß Öffnung:
229 MM
Falte:
20
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche a4 mit fenster selbstklebend, falten-versandtaschen mit fenster, falten versandtaschen, braun, haftklebeverschluss, kraftpapier, papier, recycling, recycling-kraftpapier, seitenfalte, umweltfreundlich, versand, versandtasche, versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,05*
€ 78,5995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.