Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weisse Versandtaschen DIN C4, mit Fenster, SKV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weisse Versandtaschen DIN C4, mit Fenster, SKV
Weisse Versandtaschen DIN C4, mit Fenster, SKV
Artikel-Nr.:
     315-80005216
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     80005216
EAN/GTIN:
     4058409005818
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Die weißen Standard-Versandtaschen sind unabdingbar in jedem Büro. Sie sind robust und vielseitig – in vielen Größen erhältlich, mit oder ohne Fenster. Ideal für den Versand mit der Post, leicht zu beschriften und mit Selbst- oder Haftklebeverschluss. Die weißen Versandtaschen sind dabei besonders edel. Geeignet zum Versenden von Dokumenten, Briefen, Broschüren oder auch dünneren Heften. Auch als Versandtasche quadratisch erhältlich.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Verschlussart:
selbstklebend
Qualität g/m²:
100
Innenmaß Höhe:
324 MM
Innenmaß Öffnung:
229 MM
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 mit fenster selbstklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, haftklebeverschluss, papier, postversand, selbstklebeverschluss, versand, versandtasche, versandtaschen, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,32*
€ 59,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,17*
€ 45,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.