Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Typ 1 1000 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden Typ 1 1000 x 300 mm
Ablageboden Typ 1 1000 x 300 mm
Ablageboden Typ 1 1000 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-73307300
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     73307300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch

    Mit Anbauprofilen, Ablageböden und Zwischenböden können Sie Ihren Packtisch systematisch erweitern und effizient gestalten. Durch Trennbleche und Auszugsböden können Sie individuelle Anpassungen vornehmen. Besonders praktisch: Mit Spaltabdeckungen können störende Spalten verdeckt werden glatte Arbeitsflächen geschaffen werden. Um die Fläche von schrägen Ablageböden ideal zu nutzen, können Anschlagkanten angebracht werden.

  • (A) Ablageboden Typ A und B : Die Ablageböden lassen sich ohne Werkzeug einfach in die Systemlochung der Anbauprofile einhängen. Dabei entscheiden Sie individuell, ob ein- oder zweiseitig, ob gerade (Typ A) oder geneigt (Typ B) zum Anbauprofil. Neigungen von -20', 0' und +20' sind möglich.
  • (B) Anbauprofil gerade lang/kurz:Die Anbauprofile erhalten Sie in zwei Längen. Sie sind unabhängig vom Tischfuß montierbar und damit auch horizontal variabel anbringbar. Durch die durchdachte Rasterlochung an den Stirnseiten werden ganz ohne Schrauben Ablageböden, Auszugsböden und anderes Zubehör sekundenschnell ein- bzw. umgehängt. Seitliche Nuten ermöglichen darüber hinaus die stufenlose Montage von Lochrückwand, Monitorarm und Ähnlichem. Darüber hinaus kann der obere Teil der langen Anbauprofile mit einer 20 Grad Neigung montiert werden, wodurch die Griffposition der Ablagen deutlich verbessert wird. Diese Eigenschaften fördern ergonomisches Arbeiten und tragen damit auch zu einer höheren Produktivität der Mitarbeiter bei.
  • (C) Auszugsboden: Der Auszugsboden ist optimal für Labelprinter und sonstige Drucker geeignet. Je nach Bedarf können Sie den Boden in die Nuten der Anbauprofile schrauben oder zur flexiblen Höhenverstellung die Rasterlochung nutzen.Der Auszugsboden ist mit max. 40 kg Flächenlast belastbar.
  • (D) Ziwschenboden Standard:Dieser Zwischenboden kann mit maximal 50kg Flächenbelastung belastet werden. Mit diesem Zwischenboden kann die Höheneinstellung manuell eingestellt werden.
  • (E) Spaltabdeckung: Mit unserer Spaltabdeckung zur Montage zwischen den Anbauprofilen erhalten Sie eine durchgängig geschlossene Ablagefläche (bei beidseitiger Montage der Ablageböden).
  • (F) Trennblech zum Einstecken in AblagebödenDas Trennblech kann einfach in die Lochraster der Ablageböden gesteckt werden. Durch diese Trennbleche kann das Regal übersichtlich und strukturiert gestaltet werden.
  • (G) Kleinteilfach ausziehbar für Ablageboden:Das praktische Fach für Kleinteile ist horizontal verschiebbar und kann einfach an den Ablageböden montiert werden. Das Kleinteilfach hat eine Tragfähigkeit bis 15kg. Erhältlich für 800 mm tiefe Ablageböden und für 1000 mm tiefe Ablageböden.
  • (H) Anschlagkante:Hält trotz Neigung alles sicher am Platz: Wird vor den Ablageboden geschraubt. Die durchgängige Kante ermöglicht die volle Nutzung der Ablageböden.

Bei uns können Sie Ihren Packtisch mit sämtlichen Elementen ausstatten.Neben unseren Anbauprofilen und Ablageböden, Arbeitstischen, dem passenden Hakensortiment für Lochrückwände , den Tischgestellen und Arbeitsplatten sowie dem EDV- und Technikzubehör finden Sie bei uns daher eine großzügige Auswahl an Komponenten für Ihren Packtisch.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Ablageboden Typ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.