Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Haftnotizen Post-it 653FL - Floral / Maße. L: 38 mm / B: 51 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild - Haftnotizen Post-it 653FL - Floral / Maße. L: 38 mm / B: 51 mm
Detailbild - Haftnotizen Post-it 653FL - Floral / Maße. L: 38 mm / B: 51 mm
Haftnotizen Post-it 653FL - Floral / Maße. L: 38 mm / B: 51 mm
Artikel-Nr.:
     315-653FL
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
    Diese wieder ablösbaren Haftnotizen sind unübersehbar und eignen sich perfekt für Ihre Mitteilungen oder als Merkzettel. Kleben auf den meisten Oberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Länge:
38 mm
Variante:
Floral
Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Post.it, Bürobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 36 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,08834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Post-it Index Haftstreifen 6801 - rot
Rajapack
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG