Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

blaue Anhänger ohne Metalldraht 63BSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rajapack
Detailbild - blaue Anhänger ohne Metalldraht 63BSF
Artikel-Nr.:  315-63BSF
Hersteller:  Rajapack
Herst.-Nr.:  63BSF
EAN:  k.A.
  • Aus Karton 160g/m² mit Lochverstärkungsring
  • und schrägen Ecken.
  • Langer Metalldraht: 30 cm.
  • Verpackungseinheit: 1000 Etiketten.
... > Rajapack > Etiketten und Dokumententaschen > Dokumententaschen
... > Rajapack > Etiketten und Dokumententaschen > Etiketten
Angebote (1)
Versand
Netto
Rajapack
2 Tage
€ 15,00*
€ 35,00*
Preise von Rajapack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rajapack
Versand von Rajapack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rajapack
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Rajapack
20009
€ 9,48*
€ 11,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG