| |
|
| Artikel-Nr.: 315-381419 Herst.-Nr.: 381419 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der rutschfeste Handschuh Stansolv von MAPA® eignet sich ideal für Arbeiten wie Entfettung von Teilen, Fahrzeugmontage, Maschinenwartung oder Mischen chemischer Substanzen. Das geprägte Profil an der Handfläche bietet eine optimale Griffsicherheit im Umgang mit feuchten oder fettigen Gegenständen. Der eingeklebte Baumwollstrick sorgt für thermische Isolierung, die Aufnahme von Schweiß, höchsten Tragekomfort und bequemes Arbeiten. - Gemäß der Richtlinie 89/686/EWG
- Normen: EN420, EN374, EN388 & EN407
- Länge: 35,5 cm
- Stärke: 0,85 mm
- Material: Nitril mit Innenbeschichtung aus Baumwollstrick
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 12 | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutz, Handschuhe, Handschuhe Stansolv, Handschuhe aus nitril, Handschutz, Hände schützen, Nitril Handschuhe, Rutschfeste Handschuhe, Stansolv Handschuhe, chemikalienschutz |
| | |
| |