Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen rot
Heftstreifen rot
Heftstreifen rot
Artikel-Nr.:
     315-260004
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     260004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Mit den Heftstreifen wird das Organisieren Ihrer Dokumente und Unterlagen zum Kinderspiel. Dank Lochung können die Heftstreifen zudem ganz einfach in Ordnern und Ringbüchern abgelegt werden.

Alle Details im Überblick:

  • Material: PP
  • 2-fach gelocht: 6 cm und 8 cm
  • Maße: 35 x 150 mm
  • Mit Metallheftzunge und Kunststoff-Deckleiste
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Farbig sortiert: rot, grün, blau, gelb – je 25 Stück in einer Verpackungseinheit
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Geeignet für:
DIN A4
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.