Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen quadratisch neongrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizen quadratisch neongrün
Haftnotizen quadratisch neongrün
Haftnotizen quadratisch neongrün
Artikel-Nr.:
     315-2028NB
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     2028NB
EAN/GTIN:
     4058409001285
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die freundlichen Farben bringen Abwechslung in den Büroalltag. Dabei sind die haftenden Zettel absolut praktisch, um Ihren Kollegen kurze Notizen zu hinterlassen. Dabei können Sie zwischen gelb und verschiedenen Neontönen wählen.
  • Block mit 450 Blatt
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Blöcke
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Farbe:
blau/gelb/grün/violett/türkis
Breite:
76
Länge:
76 MM
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz rajapack, haftnotiz, Haftnotizen Post-It quadratisch, block, büro, klebezettel, notiz, notizen, notizzettel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 24,62*
Lager 315
24
€ 12,90*
ab € 17,6056*
€ 27,676*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,676*
€ 32,93444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,266*
€ 32,44654
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,5256*
€ 29,18546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,4456*
€ 27,90026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,1756*
€ 27,57896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,2656*
€ 26,49606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,6056*
€ 20,95066
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,8028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.