Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aurora Spiralblöcke DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aurora Spiralblöcke DIN A6
Aurora Spiralblöcke DIN A6
Artikel-Nr.:
     315-1660GQ5
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     1660GQ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
  • Spiralblöcke in den Formaten A4, A5, A6 und A7
  • Weißes Papier (holzfrei) liniert oder kariert
  • Farbig sortierte Umschläge: grün, blau, rot, gelb, orange

Mit den Aurora Spiralblöcken sind Sie bestens gerüstet für jede Schreibarbeit. Das Papier wird mit einer schwarzen Metallspirale zusammengehalten und ist kariert. In den Formaten DIN A5 und DIN A4 können Sie zusätzlich die linierte Variante wählen (Bestell-Nr. 2160KIL bzw. 2960KT). Alle Aurora Spiralblöcke haben zudem einen glänzenden farbigen Karton als Umschlag – so wird das Papier vor Schmutz und Zerstörung geschützt.

Passende Stifte gibt es bei uns im Shop.

Weitere Details im Überblick:

  • Verpackungseinheit 10 (A4, A5) oder 20 (A6, A7) Spiralblöcke
  • Alle Blöcke mit 120 Blatt, Ausnahme Format A7 mit 80 Blatt (1140GQ5)
  • Qualität 60 g/m2 (A6, A7) bzw. 80 g/m2 (A4, A5)
  • Farbig sortiert: grün, blau, rot, gelb, orange
  • Mit roter Randlinie (außer 1140GQ5 und 2160KQ5)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Format:
DIN A6
Breite:
10,5
Länge:
16
Anzahl Seiten:
120
Seitentyp:
5 x 5
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 315
k.A.
20
€ 12,90*
ab € 0,79*
€ 1,02*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.