Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Standard Karton 12 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Register Standard Karton 12 Blätter
Register Standard Karton 12 Blätter
Register Standard Karton 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     315-1412
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     1412
EAN/GTIN:
     4058409000837
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister

Die Register von Exacompta sind der nützliche Helfer für mehr Ordnung im Büro. Sie eignen sich für Ordner und Ringbücher im Format DIN A4.

Die farbig sortierten Register aus PP oder Manila-Karton gibt es wahlweise mit 6, 10 oder 12 Fächern. Bei einigen Modellen bleibt das Register auch bei Verwendung von Sichthüllen sichtbar (2406, 2410, 2412, 4806E, 4810E, 4812E). Legen Sie besonderen Wert auf den Umweltschutz, ist das Exacompta Register aus Recycling-Karton die richtige Wahl. Dieses ist nämlich mit dem Umweltlogo „Blauer Engel“ ausgezeichnet.

Für eine alphabetische Sortierung empfehlen wir Ihnen das alphabetische PP-Register mit 26 Registerblättern von A bis Z (1726E). Das Register ist grau und hat wie die übrigen Register die Maße 22,5 x 29,7 cm.

Qualitäten und Materialien der Register:

  • 2406, 2410, 2412: Recycling-Karton 225 g/m², Breite 245 mm
  • 4806E, 4812E: PP 350 µ, Breite: 245 mm
  • 1406, 1410, 1412: Manila-Karton 225 g/m², Breite 225 mm
  • 4906E, 4912E: PP 350µ, Breite: 225 mm
  • 1726E: PP 130 µ, Breite 225 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Bezeichnung:
Register Standard
Material:
Karton
Anzahl Registerblätter:
12
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, papierregister a4 grau, karton register, karton-register a4, ablage, ablegen, archivierung, blanko registerhülle, blanko taben, einband, exacompta, hülle, register, registerhuelle, umhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,106*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,2212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,816*
€ 20,01104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,216*
€ 19,29704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,296*
€ 18,20224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,886*
€ 17,71434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,366*
€ 17,09554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,106*
€ 13,21614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.