Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Mittelteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Mittelteil
Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Mittelteil
Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Mittelteil
Artikel-Nr.:
     315-120802A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     120802A
EAN/GTIN:
     4058409000684
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Der Aufsatzrahmen für Paletten von Kaypal ist zur Verwendung auf Kunststoff-, Wellpapp- und Holz-Paletten (wie der Europalette) geeignet. Mit den Wellpapprahmen kreieren Sie eine Transportbox mit flexibler Anpassung an die Füllhöhe: einfach die Aufsatzrahmen gewünscht hoch aufeinander stapeln. Die Rahmen aus leichter, robuster Wellpappe sind besonders für den Transport und Export via Straße, Luft und Schiene geeignet. Für den Seeweg nutzen Sie am besten unsere Palettenaufsatzrahmen aus Holz.

Einfach in der Handhabung und ideal zu lagern

Die Aufsatzrahmen für Paletten sind faltbar und stapelbar, was eine platzsparende Lagerung garantiert. Dank des leichten Materials sind die Rahmen schnell zusammengebaut und einfach in der Handhabung: Das Aufeinanderstapeln in der gewünschten Höhe gelingt problemlos. Unser Tipp: Wellpappe kann Feuchtigkeit ziehen. Die Aufsatzrahmen sollten entsprechend trocken gelagert werden - bspw. auf einer Palette im Lager liegend.

Alle Details im Überblick:

  • Geringes Eigengewicht: bis zu 65% leichter als Paletten Aufsatzrahmen aus Holz und somit geringere Transportkosten
  • Praktisch: individuelle Anpassung an die Füllhöhe und somit geeignet für einfaches Be- und Entladen großvolumiger und schwerer Produkte
  • Außendecke aus Kraftpapier.
  • Material Aufsetzrahmen: 2-welliger Wellpapprahmen verstärkt mit eingeklebtem, 3-welligen Innenrahmen. Gesamtstärke: 23 mm
  • Recycelbar
  • Qualität: 30 kg
  • Flache Anlieferung
  • Nutzlast: 600 kg
  • In unserem Sortiment sind auch die passenden Deckel erhältlich
  • Material Deckel: 1-welliger Karton, recycelbar

Hinweis: Im Lieferumfang der Kaypal Paletten-Aufsetzrahmen sind keine Paletten enthalten. Die Aufsetzrahmen sind beispielsweise zu verwenden mit Kaypal Wellpapp-Paletten oder Holz-Paletten der Euro-Tauschpaletten im Format 1200 x 800 mm.

Alles bereit für den Transport: RAJA finden Sie im Angebot auch passendes Zubehör wie Paletten, Polstermaterialien, Gitterboxen und weitere Ausführungen von Palettenaufsatzrahmen.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Aufsetzrahmen
Welle:
2-wellig
Außenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Höhe:
200 MM
Außenmaß Breite:
820 MM
Innenmaß Breite:
770 MM
Außenmaß Länge:
1220 MM
Innenmaß Länge:
1170 MM
Menge je Palette:
100
Eigengewicht:
3
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, paletten-aufsatzrahmen raja, Kaypal Paletten Aufsetzrahmen, Paletten-Aufsetzrahmen Kaypal, palettenaufsetzrahmen, palettenaufsetzrahmen aus wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.