Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz
Produktbild zu KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz
Produktbild zu KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz
Produktbild zu KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz
Produktbild zu KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz
Produktbild zu KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz
LOGO zu KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-113543648
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730796001
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
KEUCO Black Concept Waschtisch-Möbel-Set, schwarz

Bestehend aus:

Waschtisch weiß mit Ab- und Überlaufsystem Clou, 1 Bohrloch, inklusive Siphon
Waschtischunterbau schwarz mit 1 Frontauszug mit Push-to-Open Technik und 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
Lichtspiegel schwarz eloxiert / dimmbar (62 W / 2700 - 6500 K)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß (Becken) / schwarz (Waschtischunterbau) / schwarz eloxierter Rahmen (Lichtspiegel)
Material:
Keramik (Becken)
Marke:
Keuco
Type:
Set Black Concept
Oberfläche:
CleanPlus (Becken)
Außenmaß:
704 x 535 x 17 (Becken) / 1050 x 350 x 535 (Waschtischunterbau) / 1050 x 650 (Lichtspiegel) mm
Ausführung:
rechteckig
Einbauvariante:
Schrankwaschtisch (Becken) / Wandmontage (Möbel und Lichtspiegel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.262,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.