| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113543462 Herst.-Nr.: 14707010000 EAN/GTIN: 4017214582167 |
| |
|
| | |
| KEUCO Haltegriff Smart.2 chrom
Das universelle Design und die robuste Qualität erfüllen die Ansprüche von Architekten, Planern und Installateuren perfekt.
Weitere Informationen: | | Type: | 14707-010000 | Oberfläche: | chrom | Montageart: | Wandmontage | Material: | Metall | Marke: | Keuco | Serie: | Smart.2 | Befestigungsart: | Schrauben | Abmessung: | 300 (B) x 32 (H) x 70 (T) mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff 30 cm, bad haltegriff, keuco badewannengriffe, barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,57* | € 53,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,83* | € 55,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,80* | € 60,14* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,25* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|