Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH Handwaschbecken O.Novo 500 mm, weiß-alpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. Bohrloch rechts
Abb. Bohrloch rechts
Skizze zu VILLEROY & BOCH Handwaschbecken O.Novo 500 mm, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Handwaschbecken O.Novo 500 mm, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Handwaschbecken O.Novo 500 mm, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Handwaschbecken O.Novo 500 mm, weiß-alpin
LOGO zu VILLEROY & BOCH Handwaschbecken O.Novo 500 mm, weiß-alpin
Artikel-Nr.:
     3145-113541856
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4342R501
EAN/GTIN:
     4062373757734
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
VILLEROY & BOCH Handwaschbecken O.Novo 500 mm, weiß-alpin

Weitere Informationen:
Marke:
Villeroy & Boch
Ausführung:
rechteckig
Farbe:
weiß-alpin
Außenmaß:
500 x 250 x 145 mm
Einbauvariante:
Handwaschbecken
Material:
Keramik
Type:
4342.R5.01
Beckengröße:
285 x 200 x 95 mm
Unterbau ab:
500 mm
Grundausstattung:
mit Überlauf, 1 Bohrloch rechts, ohne Ventil, ohne Siphon, Rückwand geschliffen und Unterseite glasiert
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,95*
€ 71,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 60,92*
€ 78,65*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 97,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,36*
€ 114,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 115,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,63*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 55,45*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,58*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,60*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,89*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,42*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,61*
Zubehör
Villeroy & Boch
8L033401
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.