Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAAS Wand-Ausgussbecken Anita mit Spritzschutz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAAS Wand-Ausgussbecken Anita mit Spritzschutz, Edelstahl
Produktbild zu HAAS Wand-Ausgussbecken Anita mit Spritzschutz, Edelstahl
Skizze zu HAAS Wand-Ausgussbecken Anita mit Spritzschutz, Edelstahl
LOGO zu HAAS Wand-Ausgussbecken Anita mit Spritzschutz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113541526
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     6260
EAN/GTIN:
     4002545062600
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
HAAS Wand-Ausgussbecken Anita mit Spritzschutz, Edelstahl

unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer durch satinierte Oberfläche
mit umlaufenden Rand zum Einbau geeignet
Höhe vom Spritzschutz: 249 mm

Weitere Informationen:
Type:
Anita
Ausführung:
Wandmontage
Oberfläche:
satiniert
Material:
Edelstahl
Außenmaß:
450 (B) x 465 (H) x 330 (T) mm
Marke:
Haas
Grundausstattung:
Ablauftventil 6/4" (mittig), Edelstahlsieb; Spritzschutz; Befestigungsmaterial, Waschbeckenhalterung und Montageanleitung
Lieferanten-Nr.:
6260
Ablauf:
40 mm
Fassungsvermögen:
14 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,44*
€ 118,81*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 159,16*
€ 194,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
310520508
ab € 60,20*
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,52*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,12*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,47*
Zubehör
Ideal Standard
BD340AA
ab € 85,03*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.