Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Lotionspender Valeria Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Lotionspender Valeria Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Lotionspender Valeria Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Lotionspender Valeria Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Lotionspender Valeria Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113540004
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9948
EAN/GTIN:
     4013312206059
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
SOLIDO Lotionspender Valeria Edelstahl

mit hochwertiger matter Kristallglasflasche, Einsatz PET-Flasche 200ml, Glasverschluss und Halterung in Edelstahl, Pumpkopf in chrom

Weitere Informationen:
Type:
9948
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Serie:
Valeria
Marke:
Solido
Montageart:
Wandmontage
Befestigungsart:
Schrauben
Abmessung:
77 (B) x 212 (H) x 120 (T) mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLIDO
99360
ab € 48,83*
Ähnlich
SOLIDO
9946
ab € 27,24*
Ähnlich
SOLIDO
99501
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.