Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl
Produktbild zu REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl
Produktbild zu REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl
Produktbild zu REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl
Skizze zu REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl
Anwendungsbild zu REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl
LOGO zu REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113520346
Hersteller:
     Reginox
Herst.-Nr.:
     R04029 (R03985)
EAN/GTIN:
     8712465004029
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
REGINOX Wand-Ausgussbecken Ottawa, Edelstahl

Für Wandbefestigung geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Material:
Edelstahl
Type:
Ottawa
Grundausstattung:
Ablaufgarnitur 50 mm, Wandbefestigung
Außenmaß:
550 (B) x 225 (H) x 450 (T) mm
Lieferanten-Nr.:
R04029
Marke:
Reginox
Ablauf:
40 mm
Beckengröße:
500 (B) x 225 (H) x 400 (T) mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,52*
Zubehör
Otto Haas
2917
ab € 16,12*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,47*
Zubehör
Ideal Standard
BD340AA
ab € 85,03*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,91*
Zubehör
Reginox
R26434
ab € 51,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.