Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Skizze zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Abb. Luftschalter ø 33 mm
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Umweltfreundlich
Montageanleitung zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
LOGO zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
LOGO zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter
Artikel-Nr.:
     3145-113516007
Hersteller:
     INSINKERATOR
Herst.-Nr.:
     77971T
EAN/GTIN:
     050375020103
Suchbegriffe:
Luftschalter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 66 mit Luftschalter

Sicher und einfach zu benutzen für eine sauberere, praktischere Küche zur problemloseren Mülltrennung. Ein Insinkerator®-Küchenabfallentsorger passt unter fast alle Spülbecken. Er ermöglicht die hygienische und biologisch sichere Entsorgung von Koch- und Speiseresten. Zerkleinert und verflüssigt, wird die Biomasse über das Kanalnetz in die Kläranlage, oder Senkgrube entsorgt.

Die Vorteile für den Benutzer: Kein stinkender Abfallkübel unter der Spüle, keine gefährlichen Bakterien, keine lästigen Insekten. Der unangenehme Weg zur Mülltonne entfällt. Küchenabfall-Entsorger gehören in den westlichen Ländern zur Grundausstattung jeder modernen Küche.

Millionenfach erprobte und bewährte Küchenhilfe - Das zunehmende Umweltbewusstsein der heutigen Zeit macht einen Insinkerator® in jeder Küche unentbehrlich.

Sehr leiser Arbeitsvorgang
PVC-Mahlkammer
Edelstahl-Mahlsystem
Überlastschalter mit händischem Rückschalter
Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, Löffel etc.)
spritzwassergeschützt
Anschluss für Abwasser der Geschirrspülmaschine
Luftschalter ø 33 mm

Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde, ob der Abfallzerkleinerer an Ihrem Wohnort verwendet werden darf!

4 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Type:
Modell 66
Leistung:
0,75 PS
Außen ø:
185 mm
Außenmaß Höhe:
318 mm
Marke:
InSinkErator
Fassungsvermögen:
980 (Mahlkammer) ml
elektr. Anschluss:
220 - 240 Volt, 50 Hz
Anschlusswert:
0,405 (Durschnittslast) kW
Bedienung:
Luftschalter
Ablauf:
3 1/2 "
Bohrloch Ø:
33 (für Druckluftschalter) mm
passend zu:
Küchenspülen mit einem runden 3 1/2"-Ablaufventil (verschraubt)
Verbrauch:
4 (pro Person) l/d
Gewinde:
1 - 6/4 (Rohranschluss) "
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, luftschalter, standard-mülleimer rund, Abfallzerkleinerer, Bio, Emerson, Häcksler, ISE, Küchenabfallzerkleinerer, Müll, Reste, Schlucker, Zerkleinerer, abfallvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,13*
€ 595,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,63*
€ 519,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.