Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Abb. hinten
Abb. Vorne
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Skizze zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Abb. Luftschalter ø 33 mm
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Umweltfreundlich
Montageanleitung zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
LOGO zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
LOGO zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter
Artikel-Nr.:
     3145-113516006
Hersteller:
     InSinkErator
Herst.-Nr.:
     77970T
EAN/GTIN:
     050375020059
Suchbegriffe:
Luftschalter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell 56 mit Luftschalter

Sicher und einfach zu benutzen für eine sauberere, praktischere Küche zur problemloseren Mülltrennung. Ein Insinkerator®-Küchenabfallentsorger passt unter fast alle Spülbecken. Er ermöglicht die hygienische und biologisch sichere Entsorgung von Koch- und Speiseresten. Zerkleinert und verflüssigt, wird die Biomasse über das Kanalnetz in die Kläranlage, oder Senkgrube entsorgt.

Die Vorteile für den Benutzer: Kein stinkender Abfallkübel unter der Spüle, keine gefährlichen Bakterien, keine lästigen Insekten. Der unangenehme Weg zur Mülltonne entfällt. Küchenabfall-Entsorger gehören in den westlichen Ländern zur Grundausstattung jeder modernen Küche.

Millionenfach erprobte und bewährte Küchenhilfe - Das zunehmende Umweltbewusstsein der heutigen Zeit macht einen Insinkerator® in jeder Küche unentbehrlich.

Leiser Arbeitsvorgang
PVC-Mahlkammer
Edelstahl- Mahlsystem
Überlastschalter mit händischem Rückschalter
Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer, Löffel etc.)
spritzwassergeschützt
Anschluss für Abwasser der Geschirrspülmaschine
Luftschalter ø 33 mm

Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde, ob der Abfallzerkleinerer an Ihrem Wohnort verwendet werden darf!

3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Marke:
InSinkErator
Außen ø:
173 mm
Type:
Modell 56
Außenmaß Höhe:
318 mm
Leistung:
0,55 PS
Fassungsvermögen:
980 (Mahlkammer) ml
elektr. Anschluss:
220 - 240 Volt, 50 Hz
Anschlusswert:
0,38 (Durschnittslast) kW
Bedienung:
Luftschalter
passend zu:
Küchenspülen mit einem runden 3 1/2"-Ablaufventil (verschraubt)
Ablauf:
3 1/2 "
Bohrloch Ø:
33 (für Druckluftschalter) mm
Verbrauch:
4 (pro Person) l/d
Gewinde:
1 - 6/4 (Rohranschluss) "
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, Babynahrungszubereiter, Zerkleinerer, standard-mülleimer edelstahl, zerkleinerer, standard-mülleimer rund, Bio, Emerson, Häcksler, ISE, Küchenabfallzerkleinerer, Müll, Reste, Schlucker, abfallvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.