Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Produktbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Skizze zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Abb. Luftschalter ø 33 mm
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Anwendungsbild zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Umweltfreundlich
Montageanleitung zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
LOGO zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
LOGO zu INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter
Artikel-Nr.:
     3145-113516005
Hersteller:
     INSINKERATOR
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     094922158116
Suchbegriffe:
Luftschalter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
INSINKERATOR Küchenabfall-Entsorger Modell Evolution 200 mit Luftschalter

Sicher und einfach zu benutzen für eine sauberere, praktischere Küche zur problemloseren Mülltrennung. Ein Insinkerator®-Küchenabfallentsorger passt unter fast alle Spülbecken. Er ermöglicht die hygienische und biologisch sichere Entsorgung von Koch- und Speiseresten. Zerkleinert und verflüssigt, wird die Biomasse über das Kanalnetz in die Kläranlage, oder Senkgrube entsorgt.

Die Vorteile für den Benutzer: Kein stinkender Abfallkübel unter der Spüle, keine gefährlichen Bakterien, keine lästigen Insekten. Der unangenehme Weg zur Mülltonne entfällt. Küchenabfall-Entsorger gehören in den westlichen Ländern zur Grundausstattung jeder modernen Küche.

Millionenfach erprobte und bewährte Küchenhilfe - Das zunehmende Umweltbewusstsein der heutigen Zeit macht einen Insinkerator® in jeder Küche unentbehrlich.

Als Spitzenmodell der Serie bietet der Evolution 200 eine dreistufige, absolut leise Mahltechnologie. Es ist das leistungsfähigste und leiseste Modell in unserer Reihe. Die Frage, was Sie zerkleinern können und was nicht, stellt sich nicht mehr ... der Evolution 200 bewältigt alle Arten von Küchenabfall.

60% leiser als Standardmodelle
Dreistufige Mahltechnologie - zermahlt alle Essensreste in kleinste Partikel
Eingebauter Druckluftschalter aus poliertem Chrom als Zubehör für die einfache Installation und noch bequemere Bedienung
Leistungsverstärkerkreis mit Mikroprozessor zur Erhöhung des Drehmoments für schwierigste Essensabfälle
Mahlkammer aus Edelstahl (1180 ml) mit hochwertigen Mahlelementen aus Edelstahl zerkleinern alle Küchenabfälle
Siebeinsatz und Verschlussdeckel aus Edelstahl
Deckelsteuerung zur Umstellung auf portionsweise Bestückung (Batch Feed) erhältlich
Automatische Drehrichtungsänderung zur Verlängerung der Lebensdauer und problemlosen Benutzung
6 Jahre Garantie auf Reparaturen und Ersatzteile
0,75 PS
Europäischer Schuko-Stecker
Flüsterleiser Arbeitsvorgang durch effektvolle Schalldämmung
automatischer Vor und Rücklauf
Edelstahlmahlkammer
Überlastschalter mit händischem Rückschalter
Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen (Messer usw.)
spritzwassergeschützt
Anschluss für Abwasser der Geschirrspülmaschine
Luftschalter ø 33 mm

Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde, ob der Abfallzerkleinerer an Ihrem Wohnort verwendet werden darf!

6 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Außen ø:
234 mm
Außenmaß Höhe:
344 mm
Leistung:
0,75 PS
Marke:
InSinkErator
Type:
Evolution 200
Fassungsvermögen:
1180 (Mahlkammer) ml
Anschlusswert:
0,38 (Durschnittslast) kW
elektr. Anschluss:
220 - 240 Volt, 50 Hz
Bedienung:
Luftschalter
passend zu:
Küchenspülen mit einem runden 3 1/2"-Ablaufventil (verschraubt)
Bohrloch Ø:
33 (für Druckluftschalter) mm
Ablauf:
3 1/2 "
Verbrauch:
5 (pro Person) l/d
Gewinde:
1 - 6/4 (Rohranschluss) "
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard-mülleimer rund, luftschalter, Abfallzerkleinerer, Bio, Emerson, Häcksler, ISE, Küchenabfallzerkleinerer, Müll, Reste, Schlucker, Zerkleinerer, abfallvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,80*
€ 866,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,55*
€ 851,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,86*
€ 803,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,40*
€ 784,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,26*
€ 754,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INSINKERATOR
75265
ab € 64,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.