Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Schlauch flexibel 800 - 3000 mm Aluminium, System 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 800 - 3000 mm Aluminium, System 100
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 800 - 3000 mm Aluminium, System 100
Artikel-Nr.:
     3145-112590472
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     6005.3140
EAN/GTIN:
     4250696311973
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr Schlauch flexibel 800 - 3000 mm Aluminium, System 100

Lüftungsschlauch gewellt aus Aluminium, ausziehbar. Nicht brennbar gemäß DIN 4102.

Weitere Informationen:
Type:
6005.3140
Anschluss:
ø 102 mm
Länge:
800 - 3000 mm
Luftleistung:
300 - 350 m³/h
System:
100
Material:
Aluminium
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Alulüftungsrohr, Lüftungsrohr, Rundrohr (Halbzeuge), lueftungsrohr alu, alu rundrohr, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.