Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 125
Produktbild zu Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590312
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696309932
Suchbegriffe:
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
Alulüftungsrohr
Flachkanal/Rundrohr Übergangsstück flexibel Kunststoff, System 125

Flachkanal-/Rundrohr Übergangsstück flexibel

Zum Übergang von Flachkanal- auf Rundrohr-Querschnitt, als Ausgleich bei schwierigen Einbausituationen.

Weitere Informationen:
Type:
3205.0400
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Länge:
450 mm
Anschluss:
154 x 73; ø 123 mm
System:
125
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsrohr, Übergangsmuffe, Übergangsstück, lüftungsrohre kunststoff, lüftungsrohr, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.