Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590205
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     40048442SM
EAN/GTIN:
     4250696310648
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150

Verbesserte Abdichtung durch magnetisches Schließsystem, welches selbsttätig bei auftretender Abluft öffnet und sich bei abnehmender Abluft dicht verschließt. Somit ist auch bei Nichtbetrieb des Dunstabzugs das Ausgangsrohr verschlossen.

Weitere Informationen:
Type:
4004.8442SM
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei; Edelstahl
Anschluss:
ø 150 mm
System:
150
Breite:
230 mm
Höhe:
220 mm
Länge:
max. 450 mm
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen edelstahl, außenverschlussklappen v2a, badezimmerlüftungen, Dampfabzug, Dunstabzugshaube wanddurchführung, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Lüftung, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug, mauerlüfter, rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.