Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter
Produktbild zu WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter
LOGO zu WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter
LOGO zu WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787338
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     684110A
EAN/GTIN:
     5708055019231
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter

Produkte für Böden

Master Care - für die Pflege von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Stärkt die Oberfläche – schützt gegen Abnutzung und Kratzer und verlängert die Lebensdauer der Lackoberfläche.
  • Vollpflege für alle lackierten Flächen
  • Einfacher Auftrag
  • Schnelltrocknend
  • Extra Schutz für die Oberfläche
  • Revitalisiert die existierende Oberflächenbehandlung


Weitere Informationen:
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 60 m²
Inhalt:
1 l
Verpackung:
Kanister
Marke:
Woca
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Vinylpflege, vinylreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.