Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Skizze zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 225 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 225 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 225 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782491
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730434323
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 225 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Ausladung:
225 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
Alu anthrazitgrau (RAL 7016)
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
Solido
Serie:
Standard 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.