Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Skizze zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 70 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 70 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 70 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782482
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730434231
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 70 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Alu anthrazitgrau (RAL 7016)
Marke:
Solido
Material:
Aluminium
Ausladung:
70 mm
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Serie:
Standard 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.