Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabschluss BF2506 mit Dichtteil für Putz Alu blank 150 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alu blank
Alu blank
Alu blank
Skizze zu Seitenabschluss BF2506 mit Dichtteil für Putz Alu blank 150 mm
Anwendungsbild zu Seitenabschluss BF2506 mit Dichtteil für Putz Alu blank 150 mm
LOGO zu Seitenabschluss BF2506 mit Dichtteil für Putz Alu blank 150 mm
LOGO zu Seitenabschluss BF2506 mit Dichtteil für Putz Alu blank 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111781705
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730624465
Suchbegriffe:
Fensterbank Abschluss
Fensterbankabschlüsse
fensterbank abschluss
Seitenabschluss BF2506 mit Dichtteil für Putz Alu blank 150 mm

Eine normgerechte Verarbeitung laut EN 1027 für sämtliche Ausladungen.
Fertig zum Selbstaufstecken, ohne zusätzlichen Dichtstoff.
Durch starke Federung unverrückbarer Sitz. Durch das iWL-System (integriertes Wasser-Leit-System) wird bei Schlagregenbelastung des Fensterbanksystems das Flächenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet. Die Dichtung übernimmt dabei gleichzeitig die thermisch bedingte Längsausdehnung der Fensterbank, so dass Putzrisse verhindert werden. Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)
Putzkantenbreite 22 mm
Hohe Schlagregendichtheit von 1950 Pascal (Systemgeprüft).
Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:
Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 6 mm (= gesamt 12 mm) verbreitert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenabschlüsse mit Dichtteil
Modell:
Standard 25 / BF 2506
Ausladung:
150 mm
Putz / Sichtbeton:
Putz
Material:
Aluminium
Oberfläche:
blank
Marke:
Solido
Farbe:
Alu blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.