Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamintür Edelstahl V2A, mit Vierkantverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kamintür Edelstahl V2A, mit Vierkantverschluss
Produktbild zu Kamintür Edelstahl V2A, mit Vierkantverschluss
Artikel-Nr.:
     3145-111751771
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     10119
EAN/GTIN:
     4005046101199
Suchbegriffe:
Kamintür
upmann kamintür
kamintür
Kamintür Edelstahl V2A, mit Vierkantverschluss

Geprüft und amtlich zugelassen. Aushängbares Türblatt mit abgerundeten Ecken. Zusätzliche Dichtung. Vierkantverschluss (Verriegelung durch Vierkantstift 7 mm). Innere Lichte 140 x 200 mm. Abmessung 226 x 286 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamintür
Material:
Edelstahl V2A
Abmessung:
226 x 286 mm
Weitere Suchbegriffe: Putztür, Putztürl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 52,30*
€ 67,68*
Lager 3145
17
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 142,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.