Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1400 mm
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1400 mm
Symbol zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1400 mm
Montageanleitung
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1400 mm
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111736010
Hersteller:
     WIPPRO
Herst.-Nr.:
     17283
EAN/GTIN:
     9120062090571
Suchbegriffe:
Bodentreppe
Dachbodenleiter
Dachbodentreppe
wippro dachbodentreppe
WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1400 mm

feuerhemmend EI² 30; 420 mm hohe Lukenverkleidung; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung;
umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in zweiter Ebene; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm);
Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 100 mm Wärmedämmung im Unterdeckel.

Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel = 0,33 W/m²K (errechnet)
(in Verbindung mit gedämmten Oberdeckel = 0,21 W/m²K)
Luftdicht Klasse 4

Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachbodentreppe
Brandschutz:
EI²30
Marke:
Wippro
Raumhöhe max.:
2550-2750 (3-tlg.) mm
Rohbaurichtmaß Breite:
700 mm
Rohbaurichtmaß Länge:
1400 mm
Type:
Isotec
Weitere Suchbegriffe: dachbodentreppe, Dachbodenstiege, dachbodenstiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.254,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,92*
€ 1.730,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,23*
€ 1.713,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,27*
€ 1.625,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,97*
€ 1.567,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,79*
€ 1.493,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIPPRO
17309
ab € 384,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.