Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmunterlage mit Dampfsperre Softflex Aquagrün, Breite 1000 mm Stärke 2,2 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu Dämmunterlage mit Dampfsperre Softflex Aquagrün, Breite 1000 mm Stärke 2,2 mm
Produktbild zu Dämmunterlage mit Dampfsperre Softflex Aquagrün, Breite 1000 mm Stärke 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111721022
Hersteller:
     KÜGELE
Herst.-Nr.:
     AQUAGRÜN 2 S
EAN/GTIN:
     9002618003382
Suchbegriffe:
Dampfbremse
Dampfsperre
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
Dämmunterlage mit Dampfsperre Softflex Aquagrün, Breite 1000 mm Stärke 2,2 mm

Dampfbremse durch bereits aufgeschweißte, extrafeste TYP 200 Folie bis zu max. Restfeuchtigkeit von 3%
geeignet bei Fußbodenheizung temperaturbeständig: von -30º bis + 90º
durch selbstklebende Überlappung absolut anwendungssicher und dicht
entspricht der Empfehlung der EPLF (Vereinigung der Europäischen Laminat– Produzenten)
einfach und schnell zu verlegen (grüne Folie oben)
absorbiert Raumschall nach Normung gemessen ca. 18 dB Trittschall
gleicht kleine Unebenheiten aus

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bezeichnung:
Parkett- und Laminatunterlage mit Dampfsperre Softflex Aquagrün Schaumstoff mit Folie
Stärke:
2,2 mm
Inhalt:
25 m²
Marke:
Kügele
Weitere Suchbegriffe: Trittschallmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 12.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 m²
€ 8,49*
€ 10,10
pro m²
ab 50 m²
€ 8,41*
€ 10,01
pro m²
ab 125 m²
€ 8,15*
€ 9,70
pro m²
ab 250 m²
€ 7,83*
€ 9,32
pro m²
ab 12500 m²
€ 6,85*
€ 8,15
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.