Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techniclean MOP Turbo Ölbindemittel 20kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Techniclean MOP Turbo Ölbindemittel 20kg
Produktbild zu Techniclean MOP Turbo Ölbindemittel 20kg
LOGO zu Techniclean MOP Turbo Ölbindemittel 20kg
Technisches Datenbaltt zu Techniclean MOP Turbo Ölbindemittel 20kg
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110663301
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     2614020
EAN/GTIN:
     8412691019001
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Techniclean MOP Turbo Ölbindemittel 20kg

Techniclean MOP Turbo dient zur Aufnahme von Öl, Fett, Emulsionen, Wasser, Säuren, Laugen sowie anderen flüssigen Medien.

Produktvorteile:
  • Sicheres Binden der aufgesaugten Flüssigkeit hilft bei der Verhinderung betrieblicher Unfälle, z.B. durch durch Rutsch- und Gleitgefahr. Der Sackinhalt von 28 Liter bindet etwa 13 Liter Öl
  • Wenn gesättigt, keine Beeinträchtigung durch überschüssige Flüssigkeit
  • Löst sich nicht auf, keine Verklebungen und kann somit u.U. weiterverwendet werden, wenn Sättigungsgspunkt noch nicht erreicht ist
  • Nicht brennbar - Verringert die Brandgefahr durch Absorbierung brennbarer Substanzen
  • Geruchloses und staubarmes Granulat
  • Chemisch inaktiv. Dadurch keine Beeinträchtigung harter Oberflächen sowie Reduzierung von Beschädigungen an verpackten Komponenten wenn benutzt in Verpackungen


Weitere Informationen:
Inhalt:
20 kg
Marke:
Castrol
Ausführung:
Ölbindemittel
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: öl bindemittel granulat, ölbindegranulat, Baustellensicherheit, Bindemittel, Castrol, MOP Turbo, Techniclean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 10.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 17,85*
€ 21,24
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 17,57*
€ 20,91
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 16,31*
€ 19,41
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 15,89*
€ 18,91
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 14,59*
€ 17,36
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.