Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC HT-5 Hochleistungsschmierstoff 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC HT-5 Hochleistungsschmierstoff 500ml
Produktbild zu STALOC HT-5 Hochleistungsschmierstoff 500ml
Sicherheitsdatenblatt SL
Sicherheitsdatenblatt IT
Technisches Datenbaltt zu STALOC HT-5 Hochleistungsschmierstoff 500ml
LOGO zu STALOC HT-5 Hochleistungsschmierstoff 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661203
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409059
EAN/GTIN:
     9002734090594
Suchbegriffe:
Hochleistungsschmierstoff
STALOC HT-5 Hochleistungsschmierstoff 500ml

Hochleistungsschmierstoff mit PTFE schmiert und schützt aufgrund seiner extrem hohen Kriechfähigkeit sicher und langfristig bewegliche Maschinenteile, diverse Gelenke, Lager, Gleitschienen, usw.

Der aufgetragene Schmier- und Schutzfilm bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen hohen Druck, hohe Temperaturen, Salz- u. Spritzwasser sowie schwache Säuren und Laugen.

Produktvorteile:
  • perfekt geeignet für Schiebe-/ Hebetürbeschläge
  • schmiert und schützt langfristig
  • exzellente Temperaturbeständigkeit +250 °C
  • extrem hohe Kriechfähigkeit


Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Type:
HT-5
Marke:
Staloc
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Gleitspray, Teflonspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.