Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Schweißschutzspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Schweißschutzspray 400ml
Produktbild zu STALOC Schweißschutzspray 400ml
LOGO zu STALOC Schweißschutzspray 400ml
LOGO zu STALOC Schweißschutzspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Schweißschutzspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Schweißschutzspray 400ml
Artikel-Nr.:
     3145-110660115
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408925
EAN/GTIN:
     9002734089253
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
schweißtrennspray 400 ml
schweißtrennspray
STALOC Schweißschutzspray 400ml

Schützt Werkstücke sowie Schweiß-Equipment vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Für alle Schweißverfahren verwendbar.

In allen Bereichen des Schweißens einsetzbar. Absolut silikonfrei, dadurch bestehen keinerlei Bedenken, nachfolgende Bearbeitungsgänge wie lackieren, galvanisieren, verchromen etc. durchzuführen. Vor dem Feuerverzinken ist evtl. eine Vorreinigung empfehlenswert.

Produktvorteile:
  • unbrennbares Treibmittel
  • schützt das zu schweißende Werkstück vor Spritzeinwirkung
  • keine Beeinträchtigung der Schweißnaht
  • ideal zur Reinigung und Sauberhaltung von Schweißdüsen

Anwendungstemperatur ab 5°C bis ca. 80°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Spraydose
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
SQ-700
Weitere Suchbegriffe: ImageseiteMET2023, Schweißspray, Schweissspray, Schweßtrennmittel, Trennspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.