Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRISMA Color Lackspray 400ml silbergrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PRISMA Color Lackspray 400ml silbergrau matt
Produktbild zu PRISMA Color Lackspray 400ml silbergrau matt
LOGO zu PRISMA Color Lackspray 400ml silbergrau matt
Technisches Merkblatt
Technisches Datenbaltt zu PRISMA Color Lackspray 400ml silbergrau matt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660077
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     91327
EAN/GTIN:
     9002588913278
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
lackspray 400 ml
acryl lackspray
PRISMA Color Lackspray 400ml silbergrau matt

Schnelltrocknender Acryllack mit hoher Deckkraft. Geeignet für Innen und Außen. Mit selbstreinigendem Ventil.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Ergiebigkeit:
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 - 1,5 m² je nach Farbton.

Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau matt
Inhalt:
400 ml
Marke:
Schuller
RAL Nummer:
7.001
Hinweis:
matt
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK
Type:
Prisma Color

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackspray silbergrau, Sprühlack, Sprühlacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
18
pro Dose
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 7,17*
Lager 3145
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
Zubehör
Schuller Eh'klar
91999
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.