Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray neonpink 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Markierungsspray neonpink 500ml
Produktbild zu Markierungsspray neonpink 500ml
Anwendungsbild zu Markierungsspray neonpink 500ml
Anwendungsbild zu Markierungsspray neonpink 500ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu Markierungsspray neonpink 500ml
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660003
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     119590
EAN/GTIN:
     4048500119590
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Markierungsspray neonpink 500ml

Zur schnellen und sauberen Markierung sowie Kennzeichnung von Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde, Stein usw.

Produktvorteile:
  • spezielles Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierungen
  • haftet hervorragend auch auf feuchten Untergründen
  • Markierungen 6-9 Monate kraftvoll sichtbar
  • intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne
  • sauberes, tropffreies Markieren
  • Kappe für Spezialanwendungen abnehmbar
  • umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
  • selbstreinigendes System, daher 100 % leersprühbar --> keine Entlüftung erforderlich


Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
neonpink
Marke:
Dupli-Color
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, HU, IT
Ausführung 2:
1 Dose
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, dupli-color markierungsspray 500 ml, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, Bauspray, Baustellensicherheit, Forstspray, Markeirer, Markierspray, Neonspray, Spray Tool, Spraytool,, makierspray, markieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
497
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,34*
€ 7,97*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Motip Dupli
899836
ab € 38,86*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.