Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVT Vorlegeband 3x15mm x 25m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu EVT Vorlegeband 3x15mm x 25m grau
Produktbild zu EVT Vorlegeband 3x15mm x 25m grau
LOGO zu EVT Vorlegeband 3x15mm x 25m grau
Technisches Datenbaltt zu EVT Vorlegeband 3x15mm x 25m grau
Artikel-Nr.:
     3145-110634009
Hersteller:
     EVT
Herst.-Nr.:
     5212-1-911265
EAN/GTIN:
     9002730945072
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
evt fugenband
EVT Vorlegeband 3x15mm x 25m grau

Feinzelliges PE-Band, das eine gute Alterungsbeständigkeit aufweist.

Produktvorteile:
  • zellengeschlossenes Polyethylenband
  • zur Abdichtung gemäß DIN 18545
  • einseitig selbstklebend
  • einfache Verarbeitung, da ohne Abdeckfolie
  • weichmacherfrei
  • gegen die gebräuchlichen Chemikalien beständig

Anwendungsgebiete:
Zur Einstellung der optimalen Fugendimensionierung bei der Fensterabdichtung, zur thermischen Isolation, Abdichtung von Brüstungselementen, zur Weichlagerung oder Polsterung von diversen Materialien.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
15 mm
Bandstärke:
3 mm
Farbe:
grau
Bandlänge:
25 m
Größe:
3x15 mm
Ausführung:
Premium
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Einglasungsband, Türverglasungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5169*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
illbruck
329505
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.