Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PVC Klebeband 30mm/66m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PVC Klebeband 30mm/66m braun
Produktbild zu PVC Klebeband 30mm/66m braun
Artikel-Nr.:
     3145-110633100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A21030BR
EAN/GTIN:
     9002730527636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
PVC Klebeband 30mm/66m braun

Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Farbe:
braun
Kleber:
Solvent
Bandstärke:
0,035 mm
Material:
PVC
Bandlänge:
66 m
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Ausführung:
Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
66SR55
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.