Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 110 PP HM 38mm/66m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Packband 110 PP HM 38mm/66m braun
Produktbild zu Packband 110 PP HM 38mm/66m braun
Artikel-Nr.:
     3145-110633000
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     KV1100_38BR66
EAN/GTIN:
     9002730531848
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Packband 110 PP HM 38mm/66m braun

Weitere Informationen:
Kleber:
Hot-Melt
Farbe:
braun
Material:
Polypropylen
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
38 mm
Bandstärke:
0,028 mm
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Ausführung:
Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
66SR56
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.